Parka 3 en 1 Tallinn
Veste imperméable, Tallin, 3 en 1
PARKA 3 EN 1 TALLINN MARINE S
MODYF
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Tissu indéchirable (haute résistance aux déchirures), léger, robuste, respirant, étanche (colonne d'eau de 5000 mm)
- 2 poches avant, 2 poches intérieures, une poche poitrine
- Fermeture éclair avant étanche et recouverte, coutures collées
- Col de la cheville montant, poignets et ourlet ajustables, capuche amovible
- Veste extérieure certifiée EN 343 classe 3/3, veste polaire amovible avec 2 poches et manches doublées
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Bleu |
Taille | S |
Matière | 100% polyester |
Poids du tissu par m2 | 160 g |
Matière de la veste intérieure | 100 % polyester |
Poids du revêtement de la veste intérieure par m² | 240 g |
Lavable à | 40°C |
Instructions d'entretien | Ne pas utiliser d'eau de Javel |