Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Parka Nature

Veste fonctionnelle de travail Nature
PARKA NATURE BRUN S
MODYF

Art. N° M411199000

-,--

Parka Nature

Art. N° M411199000

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Parka fonctionnelle extrêmement robuste dotée de nombreuses caractéristiques, convient à toutes les conditions météorologiques. Ultra-confortable et design moderne.
  • Chaude, respirante, coupe-vent et imperméable (15 000 mm de colonne d'eau)

  • Multipoches : 6 externes, 1 manche, 1 Napoléon, 1 portable e-care

  • Coutures thermosoudées, triple couture, œillet pour passer écouteur

  • Epaules rembourrées, col doublé en matière polaire

  • Fermeture zippée sous les aisselles, manchettes ajustées, capuche amovible

Couleur

Marron

Taille

S

Matière

100% polyamide

Poids de la fibre au m²

175 g

Rembourrage

100% polyester

Lavable à

40°C

Instructions d'entretien

Do not bleach
Tumble drying at low temperature
Do not iron
Do not dry-clean

Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques