Parka de travail Würth MODYF haute-visibilité jaune/marine
Parka haute visibilite
PARKA HAUTE VISIBILITE JAUNE/MARINE M
MODYF
Art. N°
M409160001
EAN 8434203005357
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Intérieur du col en tissu polaire
- Isolation totale contre le froid.
- Vêtement résistant à la pluie
- Capuche intégrée dans le col
- Fermeture zippée double sens
- 2 poches avant, 1 poche interne, 1 poche portable poitrine
- Conforme aux normes EN 20471 Classe 3.2, EN 343 Classe 3.1
Matières
- Parka : 100 % polyester Oxford 300 D
- Recouvrement PU
- Matelassage intérieur polyamide
Disponible en taille(s) :
S - M - L - XL - XXL - 3XL
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Mode d'emploi
Conseils d'entretien
- Lavable à 40°C
- Blanchiment interdit
- Ne pas utiliser le sèche-linge
- Ne pas repasser
- Nettoyage à sec interdit
Couleur | Jaune |
Taille | M |