Raccord pour cloison BRK, cône 24°
BRK raccord pour cloison, conique, pré-assemblé
PASSE CLOISON+2 CONTRE ECROUS 22X1,5
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Système de raccord à vis en laiton pour les systèmes de freinage pneumatiques sur les véhicules utilitaires.
- Enfichable
- Retrait impossible
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les tubes en plastique conformes aux normes :
- ISO 7628
- DIN 74324
- DIN 73378
- SAE J844
- NFR 12-632
Filetage de raccordement (D/D1) | M22 x 1,5 |
Filetage de raccordement 2 (D2) | M16 x 1,5 |
Longueur (L) | 48 mm |
Matière | Laiton |
Surplat | 28mm |