Passe-fils double
Passe-fils double
PASSE-FILS DOUBLE 6X10X13
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Résistant à la corrosion, aux altérations climatiques (rayons UV, ozone), aux acides et aux solutions caustiques faibles, au mouillage de courte durée par de l'huile et des solvants (par ex. carburant)
- Plage de température : -40°C à +120°C
- Tolérances conformes à ISO 3302-1 M2
- Matière : Caoutchouc EPDM
- Coloris : noir
Conforme RoHS
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre intérieur (d) | 6 mm |
Alésage (D1) | 9,8 mm |
Diamètre extérieur (D) | 12,7 mm |
Épaisseur d'installation (h1) | 2 mm |
Hauteur (H) | 8 mm |
Couleur | Noir |
Matière | EPDM (caoutchouc éthylène-propylène-diène-monomère) |
Résistance aux UV | Oui |
Sans silicone | Oui |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
ISO | 3302 |
Résistance thermique min./max. | -40 à 120 °C |