Passe-fils double
Passe-fils double
PASSE-FILS EN PVC TYPE DK 14X22X4
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Résistant à la corrosion, aux altérations climatiques (rayons UV, ozone), aux acides et aux solutions caustiques faibles, au mouillage de courte durée par de l'huile et des solvants (par ex. carburant)
- Plage de température : -40°C à +120°C
- Tolérances conformes à ISO 3302-1 M2
- Matière : Caoutchouc EPDM
- Coloris : noir
Conforme RoHS
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre intérieur (d) | 14 mm |
Alésage (D1) | 22 mm |
Diamètre extérieur (D) | 27 mm |
Épaisseur d'installation (h1) | 4 mm |
Hauteur (H) | 4 mm |
Couleur | Noir |
Matière | Polychlorure de vinyle - PVC |
Sans silicone | Oui |
Résistance thermique min./max. | -50 à 125 °C |