Pâte à rénover nouvelle génération
Pâte à rénover
PATE A RENOVER CHENE CLAIR AVEC DURCIS.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Mastic polyester bi-composants de nouvelle génération à base de vinyl toluène
- meilleur respect de l’utilisateur (produit non classé CMR)
Convient pour tous types de travaux de rénovation dans le domaine du bâtiment, en intérieur comme en extérieur
- produit polyvalent
Grande facilité d’application
- Sans retrait
- Séchage rapide
- Peut être poncé, percé ou peint après durcissement
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour enduire, sceller, réparer, reboucher des fissures, des saignées de câbles, coller des plinthes…
Peut être appliquée sur du bois, du stratifié, du plâtre, de l’acier, de la fonte, du béton, du PVC.
Contenu | 1 L |
Poids net | 1,4 kg |
Base chimique | Résine polyester |
Couleur | Chêne, rustique, clair |
Teneur en durcisseur | 2 % |
Densité | 1,7 g/cm³ |
Conditions de densité | à 20°C |
Durée d'utilisation max. | 7 min |
Durée d'utilisation min. | 5 min |
Conditions de durée d'utilisation | à 20°C |
Conditions de temps de séchage | à 20°C |
Temps de séchage min. | 5 min |
Temps de séchage max. | 30 min |
Température de mise en œuvre min. | 10 °C |
Résistance thermique max. du produit durci | 60 °C |
Concentration de COV max. acceptable | 12.63 % |
Concentration de COV max. | 12.63 % |
Durée de stockage après production | 15 Mois |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!