Pâte aluminium AL 1100
Pâte de protection alu AL 1100
PÂTE ALU AL1100 TUBE 100 G
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Lubrifiant anti-grippage hautes performances à base d'aluminium/cuivre
- Prévient les effets d'échauffement et de grippage, de soudure à froid, d'usure et de corrosion due aux frottements
- Résiste à l'eau, aux acides faibles et aux bases
Ne pas l'appliquer sur les surfaces peintes.
Avec son applicateur dans le couvercle de la bombe, c'est la pâte parfaite pour moyeu de roue.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.Fiches de données de sécurité(X)
Le lubrifiant résiste aux températures élevées et convient à la lubrification des dos des plaquettes de freins à disque (supprime les grincements), des raccords filetés (vis de collecteur d'échappement, filetages de bougie d'allumage, etc.), des paliers, pivots, articulations, surfaces glissantes, etc. Evite que les joints solides ne se soudent et assure également une protection de contact sur les buses de pistolet pour soudage au gaz inerte, sur les batteries et sur les bornes.
Les surfaces doivent être propres et exemptes de poussière et de résidus de lubrifiant. Bien agiter la bombe avant utilisation. Pulvériser uniformément à une distance d'environ 20 à 30 cm. Lors de l'utilisation d'un tube ou d'une bombe, appliquer uniformément sur la surface à traiter à l'aide d'une spatule ou d'une brosse.
Type de récipient | Tube |
Contenu | 110 ml |
Poids net | 100 g |
Température d'utilisation min./max. | -80 à 1100 °C |
Durée de stockage après production | 36 Mois |
Couleur | Couleur argent |
Densité | 1,1 g/cm³ |
Odeur/parfum | Huile |
Base chimique | Huile minérale |
Viscosité de base d'huile cinématique | 7 mm²/s |
Conditions de viscosité de la base d'huile | à 40°C |
Sans silicone | Oui |
Sans acide | Oui |
Sans résine | Oui |
Sans AOX | Oui |
Résistance à | Eau |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!