Patin de transport
Mousse de protection adhésive Transportpad
TRANSPORTPAD W 10 (40X40X10)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Protection pour transport sécurisé
Aucun risque de marques de frottement ou d'éraflures lorsque les entretoises sont fixées sur les surfaces délicates avant le transport.
Pas de résidus de colle
Les entretoises peuvent être retirées facilement après le transport, sans laisser de résidus ni de décoloration sur la surface.
Propreté de la surface
La surface scellée empêche l'encrassement des patins. Cela évite de rayer la surface (ce qui peut se produire lorsqu'on utilise des éléments tels que des couvertures, des tapis en mousse, etc.).
S'ils sont stockés dans un endroit sec et frais (entre +15 °C et +25 °C, à l'abri de la lumière du soleil), les tampons gardent une adhérence optimale pendant 24 mois. Respecter les instructions mentionnées sur l'étiquette du carton.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Pour l'empilage, le stockage et le transport sécurisés et protégés de composants présentant une surface délicate, par ex. tablettes d'étagères, étagères, profils de fenêtre, battants de porte, panneaux de verre, plaques en pierre et en métal, etc. Pour les surfaces en bois, nous recommandons la variante W10 ou W25.
Fixer le tampon uniquement sur une surface sèche complètement finie. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil, sous peine de laisser des résidus de colle sur la surface dans certains cas. En raison de la grande diversité des matériaux, toujours effectuer des essais préalables pour vérifier la compatibilité du tampon de transport avec la surface. Peut être appliqué pendant maximum 1 an.
Matière | Matériau en mousse PE |
Base adhésive | Acrylate |
Couleur | Blanc |
Longueur x largeur x hauteur (L x B x H) | 40 x 40 x 10 mm |
Température de mise en œuvre min./max | 10 à 30 °C |
Résistance thermique min./max. | -30 à 50 °C |
Densité/conditions | 33 kg/m³ / conforme à la norme DIN EN ISO 2811-2 |
Allongement à la rupture / conditions | 100 % / in accordance with ISO 1926 |
Conditions de durée de stockage après production | 12 Mois / stockage dans un endroit frais et sec, à l'abri des rayons du soleil, 15 °C à 25 °C, dans le récipient d'origine hermétiquement fermé |
Résistance aux UV | Non |
Design | Souple |