Patte 3 pans coupés pour pose de menuiserie
Patte 3 pans coupés pour pose de menuiserie
PATTE PANCOUPÉ POSE MENUISERIE70X117
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- En acier DX 51 D (selon NF EN 10027-1)
- Protégé par galvanisation Z 275 (selon NF EN 10142)
- Pan coupé de 50 mm offrant un dégagement d'angle suffisant pour la plupart des profilés PVC et alu
- Aile de 70 mm coté maçonnerie pour respecter le DTU 36.5, avec trou oblong de 8,5 mm de diamètre, autorisant le passage d'un forêt de 8 mm
- Aile coté dormant avec oblong pour augmenter les possibilités de réglages et trous supplémentaires de consolidation pour fixation sur dormants larges
- Grande rigidité assurée par des nervures rondes
- La résistance admissible (déterminée selon l'annexe G du DTU 36.5) est marquée sur chaque équerre de fixation
- Rapport d’essai disponible sur simple demande
Conforme au DTU 36.5
Fiches de données de sécurité(X)
Equerres destinées à fixer les dormants des menuiseries extérieures en PVC et aluminium avec joints d’étanchéité
Longueur 2 (L2) | 117 mm |
Longueur (L1) | 70 mm |
Largeur (B) | 32 mm |
Matière | Acier |
Finition | Galvanisé à chaud |