Patte à vis bois
Patte à vis bois acier zingué
PATTE VIS A BOIS ACZI 7X150 80MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre nominal (d) | 7 mm |
Longueur (l1) | 73 mm |
Longueur de filetage (lg) | 45 mm |
Hauteur de tête (l2) | 6,5 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Type de filetage | Filetage métrique |