Patte à vis métaux
Patte à vis acier zingué métrique
PATTE VIS MET.AC.ZI. 7X150 M6X70MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Taraudage M 7 X 150
- Tige M 4 et M 5 au pas 80
- Tige M 6 au pas 100
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre nominal (d) | 6 mm |
Longueur (l1) | 76 mm |
Longueur de filetage (lg) | 2 mm |
Hauteur de tête (l2) | 6 mm |
Matière | Acier ordinaire |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i |
Forme de tête | Sans tête |
Diamètre de l'âme | 7 mm |
Type de filetage | Filetage métrique |