Patte de fixation bac acier
PATTE DE FIXATION BAC ACIER
ZEBRA
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Compensation de la hauteur
Les équerres peuvent compenser un défaut de planéité allant jusqu'à 20 mm à l'aide de la fente
Entièrement pré-montée
Les rails de montage 39 x 37, 47 x 37 et 60 x 37 peuvent être fixés aux pattes de fixation sans travail préparatoire
Bande d'étanchéité EPDM collée au bas du support d'équerre
Protection optimale contre l'humidité
- S'assurer à l'avance que la tôle est correctement fixée à la sous-structure. Vérifier également la capacité de charge maximum de la tôle. Une autorisation du fabricant doit être obtenue, particulièrement pour les éléments de toiture à panneaux sandwich. Nous recommandons l'utilisation de deux vis à tôle fine avec rondelle d'étanchéité 4,5 x 25 (réf. 020154525) pour fixer chaque support.
- Ne convient pas à un montage surélevé sur toit plat
Informations produit
Catalogue Würth(X)
Fiches de données de sécurité(X)
Peut être utilisé pour des inclinaisons de toit jusqu'à 30° max.
![]() | |
Diamètre du trou de la base | 5mm |
Matière | Aluminium |
Longueur | 138 mm |
Hauteur | 64 mm |
Épaisseur | 5 mm |
Largeur | 30 mm |