Patte équerre de pose de menuiserie
Patte équerre de pose de menuiserie
PATTE ÉQUERRE POSE MENUISERIE 70X40
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- En acier DX 51 D (selon NF EN 10027-1)
- Protégé par galvanisation Z 275 (selon NF EN 10142)
- Aile de 70 mm coté maçonnerie pour respecter le DTU 36.5, avec trou oblong de 8,5 mm de diamètre, autorisant le passage d'un forêt de 8 mm
- Aile coté dormant avec oblong pour augmenter les possibilités de réglages et trous supplémentaires de consolidation pour fixation sur dormants larges
- Grande rigidité assurée par des nervures rondes
- La résistance admissible (déterminée selon l'annexe G du DTU 36.5) est marquée sur chaque équerre de fixation
- Rapport d’essai disponible sur simple demande
Conforme au DTU 36.5
Fiches de données de sécurité(X)
Polyvalentes, ces équerres pour montants et traverses hautes sont utilisables sur tous les châssis bois, PVC et aluminium sans ailes de recouvrement
0479 070 52 pour dormants bois, alu et PVC de 60 mm
0479 070 65 pour dormants bois, alu et PVC de 70 mm
Longueur 2 (L2) | 40 mm |
Longueur (L1) | 70 mm |
Largeur (B) | 32 mm |
Matière | Acier |
Finition | Galvanisé à chaud |