Pattes à joint debout inox fixes avec trous incurvés
Patte à joint debout inox fixe avec trous incurvés
PATTE JOINT DEBOUT INOX FIXE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Matière : Inox 18/10 (inox X5CrNi 18-10) ayant une très grande résistance à la corrosion
- Epaisseur : 0,4 mm
- Hauteur de fixation : 25 mm
- Fixation : 2 trous incurvés, conformément au DTU, utiliser des vis filetage total 4 x 30 mm
Pose autorisée sur support en bois massif : sapin, peuplier, épicéa et pin sylvestre. Interdite sur bois avec un pH < 5 (chêne, châtaigner, mélèze ...)
L'utilisation sur d'autres supports que le bois relève d'une pose sur lame d'air ventilée avec voligeage comme support de couverture
Conforme au DTU 40.41 (Couvertures par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc)
Fiches de données de sécurité(X)
Pour fixation des bacs de zinc sur le voligeage pour éviter le glissement. Le positionnement des pattes va dépendre de la longueur des feuilles de zinc, ainsi que de la pente du versant
A la pose, un jeu entre les pattes et la base des reliefs latéraux des élements devra être aménagé
Matière | Acier, inoxydable |
Épaisseur | 0,4 mm |
Hauteur (H) | 25 mm |
Diamètre du trou | 5 mm |