Peau de mouton, blanche
Peau de mouton blanche
PEAU DE MOUTON BLANCHE D 135 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Usage universel
Adaptée aux surfaces peintes claires comme foncées
Très bon rendement
Grâce à la structure très fine de la peau
Génération de chaleur minimale et longue durée de vie
Grâce à la peau de mouton d'origine de qualité supérieure
Ne pas rincer à l'eau !
Brosser simplement la peinture ancienne et polir les résidus à l'aide de la brosse nettoyante du patin de polissage après le polissage.
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Laine d'agneau |
Couleur | Blanc |
Diamètre des disques d'appui | 125 mm |
Diamètre | 135 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!