Peinture en spray Quattro
Peinture en spray Quattro
SPRAY QUATTRO 400ML ROUG CARMIN 3002
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Protection anticorrosion
- Revêtement facile à appliquer qui ne coule pas et assure une résistance totale aux intempéries et aux UV (après 500 heures minimum d'essai au brouillard salin, aucune rouille de surface n'est détectée)
- Peut être utilisée sur la rouille résiduelle
Primaire
Adhérence exceptionnelle sur pratiquement toutes les surfaces. Peut être peinte avec pratiquement toutes les peintures disponibles dans le commerce.
Vernis
- Excellent pouvoir couvrant. Très bon pouvoir couvrant
- Séchage très rapide
- Hautement élastique
- Niveau de résistance élevé aux chocs et aux impacts
- Bonne couverture des arêtes
Fournie avec buse en éventail
Faible brouillard de pulvérisation et application sans effort grâce à la valve spéciale.
Disponible dans les teintes RAL et des teintes spécifiques sur mesure
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Attention : pour des peintures avec RAL à la demande pour la France, consulter ref. 5866 203 502 Spray peinture épaisse. Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Produit universel pour apprêter et peindre rapidement les conteneurs, châssis, accessoires, tracteurs, machines agricoles et engins de chantier, véhicules de service d'hiver, auvents, grues, rails, portails, structures marines, tuyaux, lampadaires, châssis PL, bennes, etc. Surfaces : anciennes peintures, pièces neuves apprêtées en usine, tôles nues, tôles en acier zingué, surfaces traitées contre la corrosion, aluminium, certains plastiques, pièces en fibre de verre, bois.
Agiter l'aérosol pendant au moins 2 minutes avant utilisation. La surface doit être sèche et exempte de graisse. Eliminer la rouille résiduelle et les peintures anciennes. Distance de pulvérisation : 15-25 cm. Sur les surfaces non apprêtées et peintes, appliquer une première couche et laisser sécher partiellement. Ensuite, pulvériser sur toute la surface de manière uniforme (épaisseur mini. de la couche sèche 60 µm). Pour augmenter le niveau de brillance d'environ 30 % et améliorer la résistance aux carburants, il peut être peint après un temps de séchage de 15 minutes (effet brillant).
Contenu | 400 ml |
Couleur | Rouge carmin RAL 3002 |
Base chimique | Résine alkylique |
Niveau de brillance | Brillant satiné |
Résistance thermique max. | 100 °C |
Densité | 0,8 g/cm³ |
Conditions de densité | à 20°C |
Temps de séchage hors poussière | 10 min |
Distance de pulvérisation min./max. | 15-25 cm |
Distance de pulvérisation min. | 15 cm |
Distance de pulvérisation max. | 25 cm |
Conditions de temps de séchage hors poussière | à 20°C, 50% d'humidité relative |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Température de mise en œuvre aérosol min. | 20 °C |
Température de mise en œuvre aérosol min./max. | 20 à 25 °C |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | de 10°C à 35°C et max. 60% d'humidité relative |
Sans AOX | Oui |
Force de préhension min. | 20 min |
Temps d'évaporation min. | 3 min |
Type de récipient | Aérosol |
Design | Buse en éventail |
Sans métaux lourds | Oui |
Sans CFC | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!