Peinture pour gazon
Peinture de marquage sur pelouse
BIDON PEINTURE GAZON 15 KG
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Blancheur intense
Economique
- Taux de dilution important
Peinture en phase aqueuse
- Produit plus respectueux de l'environnement
- Le nettoyage des machines se fait simplement à l’eau
Application avec une machine à rouleau ou à pulvérisation
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Peinture blanche adaptée au traçage de tous les types de terrains de sport engazonnés, pour une bonne visibilité de jour comme de nuit
Dilution conseillée pour un premier traçage :
1 volume de peinture pour 3 volumes d’eau pour une application avec une machine à rouleau
1 volume de peinture pour 4 volumes d’eau pour une application avec une machine à pulvérisation
Dilution maximale conseillée pour un traçage d'entretien :
1 volume de peinture pour 6 volumes d’eau pour une application avec une machine à rouleau
1 volume de peinture pour 8 volumes d’eau pour une application avec une machine à pulvérisation
Contenu | 10 L |
Base chimique | Dispersion de polymère acrylique |
Couleur | Blanc |
Densité | 1,5 g/cm³ |
Durée de stockage après production | 12 Mois |
Soluble à l'eau | Oui |