Pelle de voirie
Pelle de voirie
PELLE VOIRIE
Art. N°
0695943716
EAN 4053479655604
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Utilisée pour le nettoyage des villes
- La pelle est déjà emmanchée avec un manche en bois de 1,10 m
- Compatible avec le manche Art N°0695 943 897
Ergonomique
- Permet de passer dans les caniveaux
Outil en aluminium
- Léger, idéal pour une utilisation toute la journée
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 26 cm |
Largeur | 24 cm |