Penture de volets Queue de carpe
Penture de volet Queue de carpe
PENTURE QUEUE CARPE 35X5 D.14 L.400
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Dimensions :
- section 35 x 5 mm jusqu'à L 800 mm, avec un Ø de l'oeil de 14 mm
- section 40 x 6 mm pour les autres longueurs, avec un Ø de l'oeil de 16 mm
- Ø des trous : 7,5 mm
Traitement : peinture à base de poudre de résine polyester
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier ordinaire |
Diamètre de broche | 7,5 mm |
Longueur (A) | 400 mm |
Largeur (B) | 34 mm |
Diamètre de roue | 14 mm |
Entraxe (A1) | 95 mm |