Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Penture de volets Queue de carpe

Penture de volet Queue de carpe
PENTURE QUEUE CARPE 35X5 D.14 L.600

Art. N° 0689400066

-,--

Penture de volets Queue de carpe

Art. N° 0689400066

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Penture à bout queue de carpe

Dimensions :


  • section 35 x 5 mm jusqu'à L 800 mm, avec un Ø de l'oeil de 14 mm

  • section 40 x 6 mm pour les autres longueurs, avec un Ø de l'oeil de 16 mm

  • Ø des trous : 7,5 mm

Traitement : peinture à base de poudre de résine polyester

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'applicationPour la mise en place de volets

Matière

Acier ordinaire

Diamètre d'axe

7,5 mm

Longueur (A)

600 mm

Largeur (B)

34 mm

Diamètre de rouleau

14 mm

Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques