Perceuse pneumatique DBM 10 plus
Perceuse pneumatique DBM 10 plus
PERCEUSE PNEUMATIQUE DBM 10 PLUS
MASTER
DBM 10-PLUS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Garde les mains au chaud
Poignée en plastique
Travail confortable et sans fatigue
Conception légère et compacte, peu de vibrations
Faible niveau sonore
Silencieux intégré
Robuste
Mandrin haute qualité
Transmission de puissance maximale et durée de vie élevée
Engrenage planétaire de précision
Contrôle optimal de la vitesse
Interrupteur ergonomique
Raccord mâle non inclus
Fiches de données de sécurité(X)
Emmanchement du mandrin | 3/8pouce x 24 UNF |
Ouverture du mandrin max. | 10 mm |
Vitesse à vide max. | 2000 tr/min |
Puissance débitée | 335 W |
Pression de service | 6.3 bar |
Consommation d'air | 85 L/min |
Diamètre intérieur du tuyau min. | 8 mm |
Poids de la machine | 1 kg |
Longueur x largeur x hauteur | 180 x 170 x 50 mm |
Type de filetage x diamètre nominal en pouce | R 1/4 in |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!