Perceuse pneumatique DBM 13-RL plus
Perceuse pneumatique DBM 13 RL plus
PERCEUSE PNEUMATIQUE DBM 13 RL PLUS
MASTER
DBM 13-RL-PLUS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Travail facile et sans fatigue
Poignée légère et compacte en plastique, peu de vibrations
Bruit réduit
Silencieux intégré
Robuste
Mandrin de haute qualité
Transmission de puissance maximale et durée de vie élevée
Boîte d'engrenages planétaires de précision
Bon contrôle de la vitesse
Interrupteur ergonomique
- Pour une utilisation régulière, huiler légèrement la machine tous les jours via l'alimentation en air comprimé ; il est recommandé d'utiliser un lubrificateur à brouillard d'huile
- Fournie sans raccord
Fiches de données de sécurité(X)
Emmanchement du mandrin | 3/8pouce x 24 UNF |
Ouverture du mandrin max. | 13 mm |
Vitesse à vide max. | 700 tr/min |
Puissance débitée | 335 W |
Pression de service | 6.3 bar |
Consommation d'air | 96 L/min |
Diamètre intérieur du tuyau min. | 9 mm |
Poids de la machine | 1,5 kg |
Longueur x largeur x hauteur | 205 x 170 x 50 mm |
Type de filetage x diamètre nominal en pouce | R 1/4 in |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!