Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Perceuse-visseuse électrique BS 13-SEC power

Perceuse-visseuse électrique BS 13-SEC power
MASTER VISSEUSE PERCEUSE BS 13-SEC POWER
MASTER

Art. N° 07023151

-,--

Perceuse-visseuse électrique BS 13-SEC power

Art. N° 07023151

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Perceuse-visseuse compacte et puissante pour travailler à des couples très élevés, par exemple pour des trous de grand diamètre, le vissage en série et les travaux de mélange

Couple important et durée de vie élevée


Démultiplication en 3 étapes



Protection de l'utilisateur et du moteur


Démarrage progressif



Electronique constante


Pour une rotation élevée constante sur toute la plage de vitesses et de charges



Réglage électronique du couple


La machine s'éteint dès qu'un couple sélectionné est atteint



Rotation droite/gauche


Le basculement direct des balais de charbon permet de disposer du même couple dans les deux sens de rotation



Les câbles défectueux peuvent être facilement remplacés


Système de changement de câble

Indication

Dimensions maximales des vis ASSY dans le bois tendre


12 x 500 mm avec filetage partiel, 10 x 400 mm avec filetage total

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Perçage, vissage et mélange

Tension nominale

230 V/CA

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Puissance d'entrée

1200 W

Puissance débitée

640 W

Régime de ralenti min./max.

70-530 U/min (tr/min)

Vitesse de rotation min./max. à la charge nominale

70-530 U/min (tr/min)

Couple max. dur/souple

110 / 65 Nm

Ouverture du mandrin mini/maxi

1.5-13 mm

Diamètre de perçage maxi dans l'acier

16 mm

Diamètre de perçage maxi dans l'aluminium

22 mm

Diamètre de perçage maxi dans le bois

70 mm

Dimension de vis max. dans le bois tendre

10 x 400mm filetage total
12 x 500mm filetage partiel

Diamètre de col de serrage

43 mm

Poids de la machine

2,7 kg

Longueur de câble

4 m

Perceuse-visseuse électrique BS 13-SEC power comprenant :

1 x
Poignée supplémentaire

POIGNEE SUPPLEMENTAIRE

Quantité : 1 x
1 x
Fond de mallette

ALVEOLE COFFRET VISSEUSE BS 13-SEC

Description : Pour perceuse-visseuse BS 13-SEC Power
Quantité : 1 x
1 x
Mallette pour machine

COFFRE ORSYBULL

ORSYBULL
Description : Coffret pour machine ORSYBULL®
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
Accessoire supplémentaire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Câble chgmt rapide, tourn. pr clois. sèche S50TB

CABLE ELECTR. LONG. 6M POUR BS13-SEC