Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Perceuse-visseuse sur batterie BS 12-A multi

Perceuse-visseuse sans fil BS 12-A multi
LOT 12V VISS. BS12-A MULTI + PPACK 4AH
MASTER
BS 12-A MULTI

Art. N° 0700120421

-,--

Perceuse-visseuse sur batterie BS 12-A multi

Art. N° 0700120421

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Perceuse-visseuse sur batterie compacte et extrêmement polyvalente grâce aux cinq options disponibles. Idéale pour toutes les applications régulières de vissage et de perçage. La capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER.

Extrêmement polyvalente


  • Mandrin à serrage rapide autobloquant 10 mm

  • Le renvoi d'angle est réglable sur 16 positions (360°) sans être démonté et peut être facilement combiné avec les 3 autres emmanchements.

  • Le renvoi d'angle est réglable sur 16 positions (360°) sans être démonté et convient au serrage simple de tous les forets et embouts de tournevis standard (E6+C6) avec le porte-embout universel à blocage 1/4".


Serrage facile de tous les forets et embouts de tournevis standard (E6+C6)


Porte-embout universel à blocage 1/4"



Travail confortable et peu fatigant, même au-dessus de la tête et dans les zones difficiles d'accès ou confinées


Compacte, légère et ergonomique



Compatible avec toutes les machines à batterie 10,8 V et 12 V

Tension nominale

12 V/CC

Ralenti 1ère/2e vitesse min./max.

0-400 / 0-1300 tr/min

Couple max. dur/souple

30 / 15 Nm

Ouverture du mandrin mini/maxi

1-10 mm

Nombre de batteries

2 PCS

Capacité de la batterie

4 Ah

Diamètre de perçage maxi dans l'acier

10 mm

Diamètre de perçage maxi dans le bois

19 mm

Diamètre de perçage maxi dans l'aluminium

10 mm

Diamètre de perçage max. recommandé dans le métal

10 mm

Diamètre de vis max.

7 mm

Longueur

178 mm

Hauteur

132 mm

Poids de la machine avec batterie

0,8 kg

Perceuse-visseuse sur batterie BS 12-A multi comprenant :

1 x
Perceuse-visseuse sur batterie BS 12-A multi

VISS. LI-ION BS12-A MULTI SANS BAT.

MASTER
Description : Perceuse-visseuse sur batterie compacte et extrêmement polyvalente grâce aux cinq options disponibles. Idéale pour toutes les applications régulières de vissage et de perçage. La capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER.
Quantité : 1 x
1 x
Bloc dalimentation Li-ion 12 V avec chargeur et 2 batteries

PACK BATT + CHARG 12V / 4,0AH LI-ION

Description :
4 Ah
Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur.
Quantité : 1 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.

Accessoire supplémentaire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bit Box avec attache métallique pour ceinture

JEU DEMBOUTS, 1/4, GEM, 17-TLG

17 pièces. Jeu d'embouts pratique avec tous les embouts classiques.
x 1 pcs
Coffret dembouts

SET EMBOUT-PH/PZ/TX-31PIÈCES

31 pièces. Coffret d'embouts pratique contenant tous les embouts les plus couramment utilisés et porte-embout innovant One Touch pour professionnels.
x 1 pcs
Assortiment de forets métal HSS DIN 338 type RN, 130°

ASSOR. 19PCS FORETS MÉTAL HSS DIN 338 RN

ZEBRA
19 forets de précision en acier pour de larges applications générales dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.
x 1 pcs
Coffret de 10 forets à bois HSCo

COFFRET 10 MÈCHES À BOIS ZEBRA-3À10MM

ZEBRA
10 forets Ø3 à Ø10
Pour les bois durs, normaux et les plastiques. Le spécialiste du bois dur pour un centrage précis et une évacuation optimale des copeaux.
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.

Articles supplémentaires :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Radio de chantier RA 12-A

RADIO CHANTIER LI-ION 12 V RA 12-A

MASTER
Radio de chantier robuste pouvant être utilisée avec des batteries Li-ion 12 V ou à avec l'adaptateur d'alimentation fourni ; la capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER.
x 1 pcs
Lampe portative à batterie HL12-A

LAMPE POCHE LI-ION 12 V HL 12-A

Petite lampe portative LED hautes performances avec batterie lithium-ion très pratique. La capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER.
x 1 pcs
Batterie Li-Ion 12 V LI

BATTERIE LI 12 V / 2,0 AH LI-ION

Batterie Li-Ion 12 V compacte
x 1 pcs
Batterie Li-Ion 12 V LI

BATTERIE LI 12 V / 4,0 AH LI-ION

Batterie Li-Ion 12 V compacte
x 1 pcs
Bloc dalimentation Li-ion 12 V avec chargeur et 2 batteries

POWERPACK 12 V / 2,0 AH LI-ION

MASTER
Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur.
x 1 pcs
Bloc dalimentation Li-ion 12 V avec chargeur et 2 batteries

PACK BATT + CHARG 12V / 4,0AH LI-ION

Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur.
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques