Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Perceuse-visseuse sur batterie BS 12-A multi

Perceuse-visseuse sur batterie BS 12-A multi
VISS. LI-ION BS12-A MULTI SANS BAT.
MASTER

Art. N° 570012101

-,--

Perceuse-visseuse sur batterie BS 12-A multi

Art. N° 570012101

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Perceuse-visseuse sur batterie compacte et extrêmement polyvalente grâce aux cinq options disponibles. Idéale pour toutes les applications régulières de vissage et de perçage. La capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER.

Extrêmement polyvalente


  • Mandrin à serrage rapide autobloquant 10 mm

  • Le renvoi d'angle est réglable sur 16 positions (360°) sans être démonté et peut être facilement combiné avec les 3 autres emmanchements.

  • Le renvoi d'angle est réglable sur 16 positions (360°) sans être démonté et convient au serrage simple de tous les forets et embouts de tournevis standard (E6+C6) avec le porte-embout universel à blocage 1/4".


Serrage facile de tous les forets et embouts de tournevis standard (E6+C6)


Porte-embout universel à blocage 1/4"



Travail confortable et peu fatigant, même au-dessus de la tête et dans les zones difficiles d'accès ou confinées


Compacte, légère et ergonomique



Compatible avec toutes les machines à batterie 10,8 V et 12 V

Tension nominale

12 V/CC

Ralenti 1ère/2e vitesse min./max.

0-400 / 0-1300 U/min (tr/min)

Couple max. dur/souple

30 / 15 Nm

Ouverture du mandrin mini/maxi

1-10 mm

Nombre de batteries

0 PCS

Capacité de la batterie

2 Ah

Diamètre de perçage maxi dans l'acier

10 mm

Diamètre de perçage maxi dans le bois

19 mm

Diamètre de perçage maxi dans l'aluminium

10 mm

Diamètre de vis max.

7 mm

Longueur

178 mm

Hauteur

132 mm

Poids de la machine avec batterie

0,8 kg

Perceuse-visseuse sur batterie BS 12-A multi comprenant :

1 x
Coffret de rangement, vide, opaque, SYSKO 8.4.2

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.2

Description : Idéal pour le stockage évolutif des machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité : 1 x
1 x
Mandrin à serrage rapide autobloquant 10 mm

MANDRIN AUTO-LOCK 10MM BS 12-A MULTI

Description : Pour la perceuse-visseuse sur batterie BS 12-A Multi
Quantité : 1 x
1 x
Porte-embout universel 1/4 pouce

PORTE-EMBOUTS 1/4 BS 12-A MULTI

Description : Accepte tous les types d'embouts de perceuse et de tournevis (E6+C6) pour la perceuse-visseuse sur batterie BS 12-A Multi.
Quantité : 1 x
1 x
Mandrin dangle droit

RENVOI ANGLE BS 12-A MULTI

Description : Porte-embout réglable dans 16 directions (360°) pour perceuse-visseuse sur batterie BS 12-A Multi.
Quantité : 1 x
1 x
Porte-embout excentrique

PORTE-EMBOUTS DEPORTE BS 12-A MULTI

Description : Porte-embout réglable dans 16 directions (360°) pour perceuse-visseuse sur batterie BS 12-A Multi.
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
Accessoire obligatoire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Chargeur Li-Ion 12 V AL 30-LI

CHARGEUR AL 30-LI

Chargeur compatible avec les batteries Li-Ion 10,8 V et 12 V
x 1 pcs
Batterie Li-Ion 12 V LI

BATTERIE LI 12 V / 2,0 AH LI-ION

Batterie Li-Ion 12 V compacte
x 1 pcs
Batterie Li-Ion 12 V LI

BATTERIE LI 12 V / 4,0 AH LI-ION

Batterie Li-Ion 12 V compacte
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
Accessoire supplémentaire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bit Box avec attache métallique pour ceinture

JEU DEMBOUTS, 1/4, GEM, 17-TLG

17 pièces. Jeu d'embouts pratique avec tous les embouts classiques.
x 1 pcs
Coffret dembouts

SET EMBOUT-PH/PZ/TX-31PIÈCES

31 pièces. Coffret d'embouts pratique contenant tous les embouts les plus couramment utilisés et porte-embout innovant One Touch pour professionnels.
x 1 pcs
Assortiment de forets métal HSS DIN 338 type RN, 130°

ASSOR. 19PCS FORETS MÉTAL HSS DIN 338 RN

ZEBRA
19 forets de précision en acier pour de larges applications générales dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.
x 1 pcs
Coffret de 10 forets à bois HSCo

COFFRET 10 MÈCHES À BOIS ZEBRA-3À10MM

ZEBRA
10 forets Ø3 à Ø10
Pour les bois durs, normaux et les plastiques. Le spécialiste du bois dur pour un centrage précis et une évacuation optimale des copeaux.
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
Articles supplémentaires :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bloc dalimentation Li-ion 12 V avec chargeur et 2 batteries

PACK BATT + CHARG 12V / 4,0AH LI-ION

Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur.