Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Perceuse-visseuse sur batterie BS 18-A Light

Perceuse-visseuse sur batterie BS 18-A LIGHT
LOT 18V VISS. BS18 LIGHT + PPACK 4AH
MASTER
BS18-A LIGHT

Art. N° 0700180404

-,--

Perceuse-visseuse sur batterie BS 18-A Light

Art. N° 0700180404

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Perceuse-visseuse sur batterie Li-ion compacte et légère pour les applications de vissage et de perçage légères à moyennes. La capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER.

Pour un travail sans fatigue et agréable, notamment en hauteur ou en espace confiné


Version courte très compacte et légère avec attache pour ceinture



Options d'application polyvalentes et puissantes


Groupe d'engrenages planétaires à 2 vitesses



Excellent éclairage de la zone de travail


Eclairage LED



Batterie hautes performances légère, sans effet mémoire


Technologie Li-ion

1 an garantie

Tension nominale

18 V/CC

Ralenti 1ère/2e vitesse min./max.

0-450 / 0-1400 U/min (tr/min)

Couple max. dur/souple

38 / 17 Nm

Ouverture du mandrin mini/maxi

1-10 mm

Nombre de batteries

2 PCS

Capacité de la batterie

4 Ah

Diamètre de perçage maxi dans l'acier

10 mm

Diamètre de perçage maxi dans le bois

30 mm

Diamètre de perçage max. recommandé dans le métal

10 mm

Diamètre de vis max.

7 mm

Longueur

169 mm

Hauteur

224 mm

Poids de la machine avec batterie

1,31 kg

Perceuse-visseuse sur batterie BS 18-A Light comprenant :

1 x
Perceuse-visseuse sur batterie BS 18-A Light

VISSEUSE BS 18-A LIGHT SANS BAT.

MASTER
Description : Perceuse-visseuse sur batterie Li-ion compacte et légère pour les applications de vissage et de perçage légères à moyennes. La capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER.
Quantité : 1 x
1 x
Bloc dalimentation LI-CV 18 V avec chargeur et 2 batteries

POWER PACK 18 V / 4,0 AH LI-ION

Description :
4 Ah
Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur par boîte.
Quantité : 1 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.

Articles supplémentaires :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bloc dalimentation LI-CV 18 V avec chargeur et 2 batteries

POWERPACK 18 V / 2,0 AH LI-ION

MASTER
Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur par boîte.
x 1 pcs
Bloc dalimentation LI-CV 18 V avec chargeur et 2 batteries

POWER PACK 18 V / 4,0 AH LI-ION

Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur par boîte.
x 1 pcs
Bloc dalimentation LI-CV 18 V avec chargeur et 2 batteries

POWER PACK 18 V / 5,0 AH LI-ION

Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur par boîte.
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques