Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Perceuse-visseuse sur batterie BS 18-A Light

Perceuse-visseuse sur batterie BS 18-A LIGHT
VISSEUSE BS 18-A LIGHT SANS BAT.
MASTER

Art. N° 570050401

-,--

Perceuse-visseuse sur batterie BS 18-A Light

Art. N° 570050401

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Perceuse-visseuse sur batterie Li-ion compacte et légère pour les applications de vissage et de perçage légères à moyennes. La capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER.

Pour un travail sans fatigue et agréable, notamment en hauteur ou en espace confiné


Version courte très compacte et légère avec attache pour ceinture



Options d'application polyvalentes et puissantes


Groupe d'engrenages planétaires à 2 vitesses



Excellent éclairage de la zone de travail


Eclairage LED



Batterie hautes performances légère, sans effet mémoire


Technologie Li-ion

1 an garantie

Tension nominale

18 V/CC

Ralenti 1ère/2e vitesse min./max.

0-450 / 0-1400 U/min (tr/min)

Couple max. dur/souple

38 / 17 Nm

Ouverture du mandrin mini/maxi

1-10 mm

Nombre de batteries

0 PCS

Capacité de la batterie

0 Ah

Diamètre de perçage maxi dans l'acier

10 mm

Diamètre de perçage maxi dans le bois

30 mm

Diamètre de perçage max. recommandé dans le métal

10 mm

Diamètre de vis max.

7 mm

Longueur

169 mm

Hauteur

224 mm

Poids de la machine avec batterie

1,31 kg

Perceuse-visseuse sur batterie BS 18-A Light comprenant :

1 x
Fond de mallette, outil

CASEINRT-BS14/BS18-A-LIGHT-(CASE-8.4.2.)

Description : The perfect insert for storing your Würth MASTER machine tidily and securely.
Quantité : 1 x
1 x
Coffret de rangement, vide, opaque, SYSKO 8.4.2

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.2

Description : Idéal pour le stockage évolutif des machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
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
Articles supplémentaires :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bloc dalimentation LI-CV 18 V avec chargeur et 2 batteries

POWER PACK 18 V / 4,0 AH LI-ION

Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur par boîte.
x 1 pcs
Bloc dalimentation LI-CV 18 V avec chargeur et 2 batteries

POWER PACK 18 V / 5,0 AH LI-ION

Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur par boîte.