Produits similaires
Produits similaires

Perceuse-visseuse sur batterie BS 18-A light

Perceuse-visseuse sur batterie BS 18-A LIGHT
VISSEUSE BATT. LI-ION BS 18-A LIGHT
MASTER
Art. N° : 57005044
Article sélectionné : Autres versions
Vous avez des questions ? 03 88 64 85 01
Prix/Cdt -,--
x 1
Exclusivement pour les professionnels Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Informations produit :
Description
Perceuse-visseuse sur batterie Li-ion compacte et légère pour les applications de vissage et perçage légères à moyennes.

Pour un travail agréable et sans fatigue, y compris en hauteur ou dans les espaces confinés

Conception courte, très compacte, de faible poids et avec attache-ceinture

Options d'applications puissantes et polyvalentes

Engrenage planétaire à 2 vitesses

Eclairage exceptionnel de la zone de travail

Eclairage LED

Batterie légère hautes performances sans effet mémoire

Technologie Li-ion

Données techniques

Tension nominale

18 V/CC

Ralenti 1ère/2e vitesse min./max.

0-450 / 0-1400 U/min (tr/min)

Couple max. dur/souple

38 / 17 Nm

Ouverture du mandrin mini/maxi

1-10 mm

Nombre de batteries/batteries rechargeables

2 PCS

Batterie rechargeable/capacité de la batterie

1.5 Ah

Diamètre de perçage maxi dans l'acier

10 mm

Diamètre de perçage maxi dans le bois

30 mm

Diamètre de perçage max. recommandé dans le métal

10 mm

Diamètre de vis max.

7 mm

Longueur

169 mm

Hauteur

224 mm

Poids de la machine avec batterie

1300 g

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top