Perforateur à batterie Li-Ion 12 V ABH 12 compact M-CUBE®
Marteau perforateur Li-Ion 12 V ABH 12 compact
MARTEAU PERF. LI-ION 12 V ABH 12 COMPACT
MASTER M-CUBE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Son design extrêmement compact et ergonomique garantit une prise en main facile et rend le travail agréable
- Moteur EC sans charbons qui nécessite peu de maintenance grâce à sa fiabilité, optimise la réserve de puissance et allonge la durée de vie de la machine
- Adaptation rapide à l'utilisation choisie grâce au sélecteur de fonction permettant de basculer facilement et rapidement de la fonction perçage à percussion au perçage seul
- Emmanchement robuste, permettant un large champ d'applications et fixant solidement les outils S-plus
- LED lumineuse sur le bloc batterie pour un éclairage optimal de la zone de travail
Catalogue Würth(X)
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 12 V/DC |
Nombre de batteries/capacité des batteries | 2 x 4 Ah |
Vitesse à vide min./max. | 0-900 tr/min |
Puissance de frappe | 1.1 J |
Type d'emmanchement | Convient pour SDS-plus |
Poids de la machine avec batterie | 1990 g |
Diamètre de perçage min./max. recommandé dans le béton | 5-8 mm |
Diamètre de perçage béton max. | 13 mm |
Diamètre de perçage acier max. | 10 mm |
Longueur | 235 mm |
Hauteur | 195 mm |
BATTERIE LI-ION 12 V / 4 AH M-CUBE
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRCHARGEUR ALG 12/3 BASIC M-CUBE
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRConditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!