Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Lubrificateur à brouillard d'huile

Lubrificateur à brouillard d'huile 6 bars
LUBRIFICATEUR S.RACCORDS 1/4G

Art. N° 0699070314
EAN 4011231611626

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour le raccordement direct des outils pneumatiques aux appareils non fixes avec une précision optimale du dosage.
  • Pression de service d'environ 6 bar

  • Température de fonctionnement de +5 °C à +50 °C

  • Possibilité de sélectionner le sens du débit
Indication

A placer en position verticale (l'huile peut fuir en cas de positionnement sur le côté).

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Pression de service

6 bar

Raccord pneumatique

G 1/4pouce taraud

Poids du produit (par pièce)

78 g