Lubrificateur à brouillard d'huile
Lubrificateur à brouillard d'huile 6 bars
LUBRIFICATEUR S.RACCORDS 3/8G
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pression de service d'environ 6 bar
- Température de fonctionnement de +5 °C à +50 °C
- Possibilité de sélectionner le sens du débit
A placer en position verticale (l'huile peut fuir en cas de positionnement sur le côté).
Fiches de données de sécurité(X)
Pression de service | 6 bar |
Raccord pneumatique | G 3/8pouce taraud |
Poids du produit (par pièce) | 69 g |