Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Phare de travail Led 1500 Lumens

Phare de travail 6 x 3W LEDs avec interrupteur
PHARE DE TRAVAIL 6X3 LEDS ADR

Art. N° 0812404293

-,--

Phare de travail Led 1500 Lumens

Art. N° 0812404293

-,--

Quantité

Cdt

x

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Avec interrupteur marche/arrêt

Illumination homogène 1500 Lumens :


  • 6 Leds de 3 Watts

Dimensions compactes :


  • 76 x 70 mm et 43 mm en profondeur

Boîtier en aluminium inoxydable


Cabochon en polycarbonate incassable


Livré pré-câblé :


  • 0,45 m
HomologationADR

Longueur

76 mm

Largeur

43 mm

Hauteur

70 mm

Longueur de câble

0,45 m

Puissance nominale

18 W

Classe de protection IP

IP 54