Phare de travail à LED Carré, 16 x 3 W
Phare de travail LED, carré, 16 x 3 W
PHARE DE TRAVAIL LED 3840LM 16X3W
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour éclairer les surfaces de travail à l'arrêt ou en mouvement lent
- Vissé sur la carrosserie du véhicule
- Câble de 0,5 m avec fiche mâle Deutsch et fiche femelle Deutsch inclus dans le contenu de la livraison
- Faisceau de 60° et puissance lumineuse de 6 000 K
Non approuvé pour une utilisation sur la voie publique
Fiches de données de sécurité(X)
Forme | Carré |
Type d'éclairage | LED 3watts |
Tension nominale min./max. | 10 / 30 V/DC |
Nombre de LED | 16 PCS |
Flux lumineux | 3840 lm |
Matière de la lentille de phare | Plastique |
Avec commutateur | Non |
Raccordement de câble | Avec câble |
Longueur de câble | 0,5 m |
Largeur | 110 mm |
Hauteur | 164 mm |
Profondeur | 72 mm |
Marque d'homologation | DGUV test HL |
Indice de protection IP | IP 67 |
Température d'utilisation min. | -40 °C |
Température d'utilisation max. | 60 °C |
Matière du boîtier | Aluminium moulé sous pression |