Phare de travail à LED
Phare de travail 6 LED haute performance
LED PRO-WORK 12/24 V
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Faisceau lumineux très large et longue portée
- Résiste aux fortes vibrations
- Fixation à barre en U avec trou de Ø 6,5 mm pour M6
Certification ADR
IP67
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Forme | Ovale |
Type d'éclairage | LED |
Tension nominale min./max. | 12 / 24 V/DC |
Nombre de LED | 6 PCS |
Flux lumineux | 500 lm |
Matière de la lentille de phare | Plastique |
Raccordement de câble | Avec câble |
Longueur de câble | 1,75 m |
Puissance | 7.2 W |
Puissance de seconde bobine spiralée | 7.9 W |
Diamètre | 107 mm |
Largeur | 137 mm |
Hauteur | 107 mm |
Profondeur | 80 mm |
Marque d'homologation | ADR |
Indice de protection IP | IP 67 |