Pied à coulisse, digital
Pied à coulisse numérique avec affichage LCD
PIED-A-COULISSE-DIGITALE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Unité de mesure :
- Métrique ou pouce, conversion directe
- Affichage numérique LCD 10 mm
- Sortie de données compatible RS 232
- Pile :
- Pile 1,5 V (SR44)
- Témoin lumineux de tension de la pile
- Arrêt automatique/5 min.
- Acier inoxydable, durci et poli
- Surfaces de mesure rodées et usinées
- Avec vis de blocage
- Jauge de profondeur plate
- Jauge de profondeur sur le pied à coulisse
Livré dans une boîte en plastique.
Fiches de données de sécurité(X)
Très utile pour mesurer les diamètres intérieurs et extérieurs. Le pied à coulisse est également doté d'une jauge de profondeur pouvant par ex. être utilisée pour mesurer des profondeurs de taraud. Le pied à coulisse dispose d'un tableau sur l'arrière pour consulter les diamètres des avant-trous de taraudage.
Précision de mesure de longueur absolue | 0,03 mm |
Longueur mesurable max. | 150 mm |
Longueur de la mâchoire | 40 mm |