Support de montant D-F-H/R3R
Support de poteau, D-F-H/R3R
PIED DE POTEAU REGLABLE 135-200
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Idéal pour les structures lourdes en bois sombre dans les régions sèches avec des critères esthétiques extrêmement élevés.
- Support pour montant dissimulé avec raccord de panneau de support et manchon de protection pour filetage de base pour les critères esthétiques extrêmement élevés
- Revêtement en fer-zinc sombre haute qualité avec résistance élevée au vieillissement et aux intempéries
Les spécifications de l'agrément ATE 13/0029 doivent être respectées.
Le diamètre du boulon ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.
Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.
Documents de travail disponibles :
Tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/holzverbinder.
Agrément technique européen ATE 13/0026
Fiches de données de sécurité(X)
Fixation de support pour montant pour structures intérieures en bois avec des critères esthétiques extrêmement élevés
Le support pour montant est boulonné à la base du montant par le bas et ancré dans le sol à l'aide de vis tête fraisée à filetage total ASSY plus VG de 12 x 120 mm et de rondelles fraisées.
Fixations adaptées :
- Tête fraisée autofraisante à facettes ASSY plus VG, 12 x 120 mm, avec rondelle fraisée
- Goujons recommandés (M12) pour ancrage dans le béton : W-SABS ; W-FAZ ; W-VIZ ; W-VM 250
Design | A des fins statiques |
Forme | Raccord plat |
Nombre de trous D 13 mm | 8 PCS |
Dimensions de la plaque porteuse | 80 x 80 x 6 mm |
Hauteur non déployé | 135 mm |
Hauteur min./max. (H) | 135-200 mm |
Convient pour section transversale de montant min. | 130x130mm |
Format de la plaque de base | 160 x 80 x 6 mm |
Matière | Acier |
Désignation du matériau du support | S 235 JR |
Standard de matériau du support | EN 10025-2:2005-04 |
Désignation du matériau du pied | S195T |
Standard de matériau de base | MSM 10255/2007 |
Finition | Zinc Fer, épaisseur du revêtement 8µm, brun foncé à noir, mate |
Épaisseur de revêtement | 8 µm |
Classe d'utilisation | 1 |
Nombre de pièces | 1 PCS |
Poids | 1490 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!