Pied de rail VARIFIX® 41/86 Pour rails doubles
VARIFIX pied de rail pour rail en C 41/86
PIED DE RAIL PROFIL 41/86
VARIFIX
Profilfuß Doppelschiene
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Certification Cradle to Cradle®
- Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses
- Large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur de la plaque de support (L) | 180 mm |
Largeur de la plaque de support (B) | 80 mm |
Épaisseur de la plaque porteuse (t) | 6 mm |
Longueur de profil (Lp) | 195 mm |
Largeur interne de profil (Bp) | 43 mm |
Hauteur du profilé (Hp) | 88 mm |
Épaisseur de profilé (tp) | 4 mm |
Longueur du trou oblong (LL1) | 20 mm |
Longueur de fente 2 (LL2) | 47 mm |
Longueur de fente 3 (LL3) | 45 mm |
Largeur du trou oblong (LB1) | 13 mm |
Entraxe (LA1) | 138 mm |
Distance de trou 2 (LA2) | 34 mm |
Distance de trou 3 (LA3) | 63,5 mm |
Distance de trou 4 (LA4) | 58,5 mm |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Poids | 1905 g |
Matière | Acier de construction, 1.0037 anciennement S235 JR |
Longévité | Econome en ressources |