Pied réglable pour surface plane
Pied réglable pour surface plane
PIED SUPPORT DE TOITURE 150 MM
Art. N°
086200350
EAN 4058794693522
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Support réglable pour conduits de diamètres 80 à 630 mm
- Platine avec tige réglable
- Permet d'ajuster la hauteur de 275 à 450 mm
- Les supports peuvent accueillir des tuyaux de diamètres 80 à 630 mm
- Utilisation sur surface horizontale
- Pied et tige sont à monter par l'utilisateur
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
Supportage de tuyaux sur surface horizontale
Matière | Acier |
Longueur | 150 mm |
Longueur du bâti | 150 mm |
Poids du produit (par pièce) | 1400 g |