Pieds à coulisse
Pied à coulisse avec vis de blocage
PIED A COULISSE-1/5 -200 MM-METRIQUE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Vis de blocage sur le haut
- Inoxydable
- Règle et vernier chromés mats
- Surfaces de mesure rodées et usinées
- Jauge de profondeur sur le coulisseau
- Livré dans un étui de protection
- DIN 862
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur mesurable max. | 200 mm |
Échelle Vernier | 0,02mm |
Longueur de la mâchoire | 50 mm |
Matière | Acier inoxydable |
DIN | 862 |
Poids du produit (par pièce) | 342,020 g |
Plage de mesure de longueur min./max. | 0-200 mm |