Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pile bouton Lithium 3 V

Pile bouton au lithium
PILE LITHIUM 3,0 V CR 2016

Art. N° 08272016

-,--

Pile bouton Lithium 3 V

Art. N° 08272016

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Faible niveau d'autodécharge et longue durée de conservation de 10 ans
Indication

Non rechargeable

Conforme aux réglementations allemandes en matière de mise au rebut des piles et des accumulateurs (BattG). Les piles rechargeables et les autres types de piles ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Toutes les piles doivent être déposées dans les points de collecte appropriés.

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Podomètres, compteurs de calories, chronomètres, cardiofréquencemètres, thermomètres cliniques numériques, jeux et jouets, livres électroniques, calculatrices de poche/PDA, balances électroniques, systèmes d'alarme de voiture, montres, colliers pour animaux, pointeurs laser

Description IEC pour les piles boutons

CR 2016 (DL 2016)

Tension nominale

3 V/CC

Diamètre x hauteur

20 x 1,6 mm

Diamètre

20 mm

Hauteur

1,6 mm

Type de batterie/batterie rechargeable

Lithium

Accessoire supplémentaire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Présentoir à piles boutons, non équipé

PRESENTOIR POUR PILES SOUS BLISTER

Pour un stockage net et ordonné des emballages de piles boutons.
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.
Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques