Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pile bouton Lithium 3 V

Pile bouton au lithium
PILE LITHIUM SS BLISTER 3V CR 2016

Art. N° 0827082016

-,--

Pile bouton Lithium 3 V

Art. N° 0827082016

-,--

Quantité

Cdt

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Faible niveau d'autodécharge et longue durée de conservation de 10 ans
Indication

Non rechargeable

Conforme aux réglementations allemandes en matière de mise au rebut des piles et des accumulateurs (BattG). Les piles rechargeables et les autres types de piles ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Toutes les piles doivent être déposées dans les points de collecte appropriés.

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Podomètres, compteurs de calories, chronomètres, cardiofréquencemètres, thermomètres cliniques numériques, jeux et jouets, livres électroniques, calculatrices de poche/PDA, balances électroniques, systèmes d'alarme de voiture, montres, colliers pour animaux, pointeurs laser

Description IEC pour les piles boutons

CR 2016 (DL 2016)

Tension nominale

3 V/CC

Diamètre x hauteur

20,0 x 1,6 mm

Diamètre

20 mm

Hauteur

1,6 mm

Type de batterie/batterie rechargeable

Lithium

Accessoire supplémentaire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Présentoir à piles boutons, non équipé

PRESENTOIR POUR PILES SOUS BLISTER

Pour un stockage net et ordonné des emballages de piles boutons.