Lampe à LED sans fil pour le compartiment moteur extensible
Lampe portative LED pour compartiment moteur sans fil, WL08
LAMPE LED RECHARGEABLE SOUS CAPOT
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Extensible
Pour les capots mesurant 110 à 180 cm de large
32 LED, 10 W
Deux niveaux d'éclairage
Etat de charge de la batterie
Temps de charge court, longue durée d'éclairage
Dernière technologie de batterie lithium-ion
Fiches de données de sécurité(X)
Indice min. de rendu des couleurs (CRI) | 70 |
Flux lumineux | 1000 lm |
Température de couleur | 6000 K |
Durée d'éclaraige min./max. | 3-6 h |
Autonomie d'éclairage | 3 h |
Temps de charge | 5.5 h |
Indice de protection IP | IP 65 |
Tension nominale | 5 V/DC |
Capacité de la batterie | 4400 mAh |
Type de pile/batterie | Li-lon |
Classe de protection | Classe de protection III / très basse tension de protection |
Tension de charge min./max. | 5-5 V/DC |
Puissance | 10 W |
Température de fonctionnement min./max. | 10 à 40 °C |
Largeur x hauteur x profondeur | 1153 x 86 x 67 mm |
Type de prise | C |
Nombre de LED | 32 PCS |
Matière | Aluminium-plastique |
USBCHRGCBL-F.0827940370-L1,2M
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.