Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Cloueur à gaz hautes performances DIGA WO-SN 16/64

Cloueur à gaz hautes performances DIGA WO-SN 16/64
CLOUEUR DIGA WO-SN 16/64
MASTER

Art. N° 086496
EAN 4056807915760

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Cloueur puissant pour le traitement des clous de pointe d'une largeur de 1,4 mm et une longueur de 25–64 mm

Gain de temps


Réglage précis sans outil de la profondeur d'enfoncement pour un schéma de clouage optimal



Les matériaux sont protégés pendant le travail


Le nez caoutchouté protège la surface de travail



Indicateur LED du niveau de charge


Contrôle continu de la charge restante de la batterie



Travail sans fatigue


  • Poignée antidérapante amortissant le recul

  • Parfaitement équilibré


Usage universel


Fonctionne indépendamment des systèmes d'air comprimé fixes et mobiles



Technologie lithium-ion


Légère, haute performance, pas d'effet mémoire



Crochet de ceinture pratique

Indication

Les outils d'entraînement de fixation équipés d'un déclenchement à contact ne doivent pas être utilisés :


  • Si le passage d'un point de fixation à un autre se fait par des escaliers, des échelles ou des échafaudages.

  • Lors de la fermeture de boîtes et de caisses.

  • Lors de la fixation de verrous de transport


Conformément à l'assurance sociale allemande relative aux accidents s'appliquant à l'industrie de la construction (BG BAU), l'entrepreneur/employeur est tenu de sélectionner l'outil d'entraînement de fixation approprié par le biais d'une évaluation des risques, conformément à la section 3 du décret sur la sécurité opérationnelle, et de la documenter.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Énergie de fixation

30 J

Tension nominale

7.2 V

Capacité de la batterie

2.5 Ah

Nombre d'insertions de clous par charge de batterie

8000 PCS

Type de pile/batterie

Li-lon

Temps de charge

90 min

Capacité du chargeur

100 PCS

Adapté au diamètre min./max. de clou

1,4 - 1,6 mm

Adapté à la longueur min./max. de clou

25-64 mm

Longueur

350 mm

Largeur

96 mm

Hauteur

270 mm

Poids de la machine

2,2 kg

Cloueur à gaz hautes performances DIGA WO-SN 16/64 comprenant :
1 x
Coffret Pour cartouches de gaz hautes performances DIGA WO-HN 28/35 et WO-SN 16/64

CASE-EMPTY-HNDTL-DIGA-WO-HN/DIGA-WO-SN

Quantité : 1 x
2 x
Batterie

BATTERIE LI-ION 7,2 V / 2,5 AH DIGA WO

MASTER
Description : Pour DIGA WO-KN 16/75, DIGA WO-SN 16/64 et DIGA WO-HN 28/35
Quantité : 2 x
1 x
Chargeur AL 8,4/2

CHARGEUR CLOUEUR DIGA WO-SN 16/64

MASTER
Description : Pour DIGA WO-KN 16/75, DIGA WO-SN 16/64 et DIGA WO-HN 28/35
Quantité : 1 x
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
Accessoire obligatoire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Cartouche de gaz pour DIGA® WO-SN 16/64

CARTOUCHE DE GAZ POUR CLOEUR À GAZ

Single cartridge for DIGA® WO-SN 16/64
x 2 pcs
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
Clou Type NA

POINTES NA ACIER INOX A2 L25MM

Acier inoxydable non allié
x 5000 pcs
Clou Type NA

POINTES NA ACIER INOX A2 L30MM

Acier inoxydable non allié
x 5000 pcs
Clou Type NA

POINTES NA ACIER INOX A2 L35MM

Acier inoxydable non allié
x 2500 pcs
Clou Type NA

POINTES NA ACIER INOX A2 L40MM

Acier inoxydable non allié
x 2500 pcs
Clou Type NA

POINTES NA ACIER INOX A2 L45MM

Acier inoxydable non allié
x 2500 pcs
Clou Type NA

POINTES NA ACIER INOX A2 L50MM

Acier inoxydable non allié
x 2500 pcs
Clou Type FN

BRADS-FN-ZI-1,6X30MM

Acier zingué, passivé bleu
x 2500 pcs
Clou Type FN

BRADS-FN-ZI-1,6X35MM

Acier zingué, passivé bleu
x 2500 pcs
Clou Type FN

BRADS-FN-ZI-1,6X40MM

Acier zingué, passivé bleu
x 2500 pcs
Clou Type FN

BRADS-FN-ZI-1,6X45MM

Acier zingué, passivé bleu
x 2500 pcs
Clou Type FN

BRADS-FN-ZI-1,6X50MM

Acier zingué, passivé bleu
x 2500 pcs
Batterie

BATTERIE LI-ION 7,2 V / 2,5 AH DIGA WO

MASTER
Pour DIGA WO-KN 16/75, DIGA WO-SN 16/64 et DIGA WO-HN 28/35
x 1 pcs
Chargeur AL 8,4/2

CHARGEUR CLOUEUR DIGA WO-SN 16/64

MASTER
Pour DIGA WO-KN 16/75, DIGA WO-SN 16/64 et DIGA WO-HN 28/35