Pince à bec demi-rond DIN ISO 5745
Pince à bec demi-rond ZEBRA DIN ISO 5745
PINCE A BECS COUDEE 40° 200MM
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Acier pour outils de haute qualité, gage d'une longue durée de vie et de surfaces de préhension et de coupe très précises
- Extrémités élastiques capables de résister aux fortes contraintes, notamment aux forces de courbure
- Manche ergonomique et antidérapant bimatière, avec profil à col étroit pour une utilisation confortable et une transmission de puissance optimale
- Lames : Trempage par induction supplémentaire
- Surface : Entièrement meulée et chromée
- Surfaces de préhension : Dentelé
- Joint : Charnière entrepassée
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur (L) | 200 mm |
Longueur en pouces (L) | 8 1/4 in |
Longueur des mâchoires (L3) | 72 mm |
Épaisseur des mâchoires (T1) | 9,5 mm |
Largeur des extrémités des mâchoires (W4) | 4 mm |
Largeur des mâchoires (W3) | 17,5 mm |
Épaisseur des extrémités des mâchoires (T2) | 3 mm |
Finition | Chromé |
Matière | Acier |
Matière de la poignée | Plastique bimatière |
Angle des mâchoires | 40 Degré |
Conception du mors | Coudé - 40° |