Pince à bec demi-rond
Pince à bec demi-rond DIN ISO 5745
PINCE RONDE PLATE, 200MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Acier pour outils de haute qualité, gage d'une longue durée de vie et de surfaces de préhension et de coupe très précises
- Lame extra-longue également adaptée aux câbles plus épais
- Lames : Trempage par induction supplémentaire
- Surface : Entièrement polie et scellée avec une laque transparente
- Coques de manche : PVC, double trempage
- Charnières : charnières encastrées
Fiches de données de sécurité(X)
Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs
Longueur (L) | 200 mm |
Longueur en pouces (L) | 8 in |
Longueur des mâchoires (L3) | 72 mm |
Épaisseur des mâchoires (T1) | 11 mm |
Largeur des extrémités des mâchoires (W4) | 4 mm |
Largeur des mâchoires (W3) | 20 mm |
Épaisseur des extrémités des mâchoires (T2) | 3 mm |
Finition | Peint |
Matière | Acier |
Matière de la poignée | Polychlorure de vinyle |
Design | Double immersion |
Angle des mâchoires | 40 Degré |