Pince à circlip Type A
Pince pour circlips extérieurs à bec droit
PINCE-CIRCLIP-EXT-BEC DROIT-A-(3-10MM)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Norme : DIN 5254
Poignée : A revêtement plastique
Anti-dérapants, excellente prise en main garantie
Pointe en acier ressort comprimé
Stabilité optimisée, même sur les bagues grippées.
Pointes insérées
Offre une force maximale lors du desserrage des circlips grippés, tout en permettant l'installation des circlips avec un minimum de déformation.
Articulation vissée et montée
Mouvement optimisé et de haute précision.
Grandes surfaces de positionnement
Anneaux posés sans torsion.
Tête de pince
Conception étroite pour un accès optimal à la pièce à travailler, y compris dans les emplacements difficilement accessibles.
Ressort interne
- Articulation interne vissée à des fins de protection
- Ne gêne pas l'utilisation
- Aucune salissure, aucune perte
Fiches de données de sécurité(X)
Pince à circlip pour circlips extérieurs (axes).
Longueur (L1) | 140 mm |
Plage de serrage min./max. | 3-10 mm |
Longueur des mâchoires (L2) | 39 mm |
Matière | Acier |
Diamètre du tenon (D1) | 0,9 mm |
Forme | A |