Pince à circlip intérieur Forme D
Pince pour circlips intérieurs à bec coudé à 90°
PINCE À FUSIBLE, RECOURBÉ, 8-13MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Norme : DIN 5256
Poignée : A revêtement plastique
Excellente prise en main, anti-dérapant
Pointe en acier ressort comprimé
Stabilité optimisée, même sur les bagues grippées
Pointes insérées
Offre une résistance optimale lors du desserrage des bagues grippées et permet de poser les nouvelles bagues avec une distorsion minimale.
Articulation vissée et montée
Mouvement optimisé et de haute précision.
Grande surfaces de positionnement
Anneaux posés sans torsion.
Tête de pince
Conception étroite pour un accès optimal à la pièce à travailler, y compris dans les emplacements difficilement accessibles.
Fiches de données de sécurité(X)
Pince à circlip pour bagues internes
Longueur (L1) | 130 mm |
Plage de serrage min./max. | 8-13 mm |
Longueur des mâchoires (L2) | 26 mm |
Longueur du crochet (L3) | 12 mm |
Matière | Acier |
Diamètre du tenon (D1) | 0,9 mm |
Forme | D |