Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pince à dénuder, réglable

Pince à dénuder avec poignée bimatière
PINCE A DENUDER AS 60

Art. N° 055716
EAN 4011231461290

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Réglage intégré de la profondeur de coupe, pour un réglage précis avec différents matériaux isolants
  • Butée longitudinale réglable : 3-18 mm

  • Coupe-câble intégré : Flexible jusqu'à 10,0 mm², rigide jusqu'à 1,5 mm²

  • Bloc-lame et butée longitudinale remplaçables

  • Poignée bimatière ergonomique pour un travail confortable et sans fatigue

  • Fabriquée en Suède
Indication

Ne convient pas au travail sur des pièces sous tension ni à proximité.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Câbles monoconducteurs isolés en PVC, p. ex. H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U

Section de câble min./max.

0,08-6 mm²

American Wire Gauge (AWG) min./max. (AWG)

28-10

Matière

Plastique renforcé de fibre de verre

Matière de la poignée

Plastique renforcé en fibres de verre