Pince à dénuder, réglable
Pince à dénuder avec poignée bimatière
PINCE ISOLANTE, 16MM²
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Butée longitudinale réglable : 3-18 mm
- Coupe-câble intégré : Flexible jusqu'à 10,0 mm², rigide jusqu'à 1,5 mm²
- Bloc-lame et butée longitudinale remplaçables
- Poignée bimatière ergonomique pour un travail confortable et sans fatigue
- Fabriquée en Suède
Ne convient pas au travail sur des pièces sous tension ni à proximité.
Fiches de données de sécurité(X)
Câbles monoconducteurs isolés en PVC, p. ex. H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
Géométrie de lame | En forme de O |
Section de câble min./max. | 4-16 mm² |
American Wire Gauge (AWG) min./max. (AWG) | 12-5 |
Longueur x largeur x hauteur | 191 x 20 x 90 mm |
Matière | Plastique / métal |
Matière de la poignée | Plastique bimatière |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!